Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grau
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grau
Artikel-Nr.:
     832-164979
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2022S
EAN/GTIN:
     4052792021035
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gewicht: 20g - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7 - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF - Blanker Kupferdraht - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1
Weitere Informationen:
weight:
0.027 kg
height:
0.022 m
width:
0.134 m
depth:
0.163 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 1,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,64*
€ 1,03*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,05*
1
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,24*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
ab € 4,37*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
ab € 3,44*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
ab € 0,53*
Ähnlich
LogiLink
CQ2052S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CP0097
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.