Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 3,00m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 3,00m weiß
Logilink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 3,00m weiß
Artikel-Nr.:
     832-164966
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2061S
EAN/GTIN:
     4052792020946
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine weiß 3,00m LogiLink®
- Gewicht: 110g;
- RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.107 kg
height:
0.035 m
width:
0.177 m
depth:
0.156 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
462
1
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,57*
1
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,74*
1
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 3,74*
10
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2011S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
€ 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
€ 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.