Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu iRMC advanced pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu iRMC advanced pack
Fujitsu iRMC advanced pack
Artikel-Nr.:
     832-163274
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F1790-L244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Fujitsu Lizenzen
Primergy
Sparen Sie Zeit und wertvolle IT-Ressourcen durch Vereinfachung der Fernverwaltung mit dem neuen CIM-kompatiblen, integrierten Remote Management Controller (iRMC S4).
Der iRMC S4 basiert auf seinem erfolgreichen Vorgänger iRMC S3 und bietet zusätzliche Funktionen wie HDD- und RAID-Überwachung, Unterstützung von Videoaufnahmen und virtuellen Medien für mehrere CD/DVD-, HDD- oder FDD-Images oder physische Laufwerke.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.010 m
width:
0.325 m
depth:
0.227 m
Weitere Suchbegriffe: dvd drives, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 29,28*
€ 39,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 285,31*
€ 325,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.