Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Kaltgerätekabel 1,8m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Kaltgerätekabel 1,8m Schwarz
Schwaiger Kaltgerätekabel 1,8m Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-161311
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CK80531
EAN/GTIN:
     4004005504750
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1,8m
kaltgeräte zuleitung
Dieses SCHWAIGER® Stromversorgungskabel dient dem Anschluss von Geräten mit einem dreipoligen Kaltgeräteanschluss. Diese Leitung ist sicherheitsgeprüft und für den Einsatz in Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern) geeignet. - Für den Anschluss an eine 230 V Steckdose - Buchse nach IEC 60320-C13
Weitere Informationen:
weight:
0.225 kg
height:
0.050 m
width:
0.100 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,03*
€ 10,09*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.