| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25524969 Herst.-Nr.: CK80531 EAN/GTIN: 4004005504750 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® Stromversorgungskabel dient dem Anschluss von Geräten mit einem dreipoligen Kaltgeräteanschluss. Diese Leitung ist sicherheitsgeprüft und für den Einsatz in Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern) geeignet.
- Für den Anschluss an eine 230 V Steckdose - Buchse nach IEC 60320-C13 Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | Netzstecker Typ F | | Anschluss 2 | C13-Koppler | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Zertifizierung | IEC 60320-C13 |
|
| | |
| | | |
| |