Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1925504 Herst.-Nr.: CK80 531 EAN/GTIN: 4004005504750 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Stromversorgungskabel 1,8m Dieses SCHWAIGER® Stromversorgungskabel dient dem Anschluss von Geräten mit einem dreipoligen Kaltgeräteanschluss. Diese Leitung ist sicherheitsgeprüft und für den Einsatz in Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern) geeignet. - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,032 kg, - Länge: 1,8 1x Stromversorgungskabel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,032 kg | Länge: | 1,8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,05* | € 10,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|