Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB Intenso 3.0 Premium Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB Intenso 3.0 Premium Line
USB-Stick 32GB Intenso 3.0 Premium Line
Artikel-Nr.:
     832-156345
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3534480
EAN/GTIN:
     4034303020652
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Edler Design Stick mit überragenden Eigenschaften
Der Premium Line ist der Überflieger unter den USB Sticks, der Höchstleistung und edles Design vereint. Dank USB 3.2 Gen 1x1 Standard können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s erreicht werden. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Der kleine USB Stick überzeugt optisch mit einem Gehäuse aus Metall. Im Büro, auf Geschäftsreisen oder zu Hause ist er daher der ideale Begleiter und kann mit Hilfe der kleinen Lochung entweder am Schlüsselbund befestigt oder im Portemonnaie untergebracht werden. Auch als dauerhafte Speicherlösung eignet er sich, da er dank seines minimalistischen, robusten Designs im Computer verbleiben kann, ohne zu stören.

Qualität die sich bewährt
Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.008 m
width:
0.109 m
depth:
0.150 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 5,00*
€ 7,12*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 7,21*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,27*
€ 6,70*
ab € 5,50*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3534491
ab € 12,65*
Zubehör
Intenso
3534470
ab € 26,78*
Zubehör
Intenso
3534490
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.