Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Premium Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Intenso Premium Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Intenso Premium Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Intenso Premium Line USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74289259
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3534491
EAN/GTIN:
     4034303028924
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Edler Design Stick mit überragenden Eigenschaften
Der Premium Line ist der Überflieger unter den USB Sticks, der Höchstleistung und edles Design vereint. Dank USB 3.2 Gen 1x1 Standard können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s erreicht werden. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Der kleine USB Stick überzeugt optisch mit einem Gehäuse aus Metall. Im Büro, auf Geschäftsreisen oder zu Hause ist er daher der ideale Begleiter und kann mit Hilfe der kleinen Lochung entweder am Schlüsselbund befestigt oder im Portemonnaie untergebracht werden. Auch als dauerhafte Speicherlösung eignet er sich, da er dank seines minimalistischen, robusten Designs im Computer verbleiben kann, ohne zu stören.

Qualität die sich bewährt
Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
12 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3534470
ab € 26,91*
Zubehör
Intenso
3534480
ab € 5,01*
Zubehör
Intenso
3534490
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.