Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang
DELOCK USB Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang
Artikel-Nr.:
     832-155781
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87634
EAN/GTIN:
     4043619876341
Suchbegriffe:
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Nutzen Sie den Delock Umschalter, um von 4 verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zuzugreifen. Sie können z. B. eine Festplatte, Drucker, Scanner etc. an den Umschalter anschließen. Durch die 4 Tasten können Sie den Computer auswählen, welcher mit dem USB Gerät verbunden werden soll.
Weitere Informationen:
weight:
0.163 kg
height:
0.028 m
width:
0.091 m
depth:
0.124 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 7,05*
€ 9,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 9,99*
€ 6,70*
ab € 7,37*
€ 10,38*
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 10,64*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87589
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.