Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87589 Serial Switch Box Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87589 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87589 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87589 Serial Switch Box Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15922150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87589
EAN/GTIN:
     4043619875894
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem Delock RS-232 Switch können Sie bis zu 4 Geräte an den RS-232 Port anschließen und über einen weiteren RS-232 Anschluss mit Ihrem PC verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, welches mit dem mit dem PC verbunden sein soll, manuell auswählen. Hierfür wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Breite
80 mm
Produktfarbe
Grau
Eingang Anschlüsse
RS-232
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87634
€ 9,96*
Zubehör
Delock
87637
€ 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.