Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-154657 Herst.-Nr.: TS32GJF790K EAN/GTIN: 0760557828006 |
| |
|
| | |
| Der kappenlose USB 3.1 Gen 1 JetFlash 790 verfügt über einen ausschiebbaren USB-Konnektor, sodass Ihre Daten unterwegs immer geschützt sind. Bewegen Sie einfach den farbigen Schieberegler, um den Konnektor ein- und auszufahren. Der JetFlash 790 unterstützt die SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Spezifikation und ist mit einer Kapazität von bis zu 128GB erhältlich. Die Kombination aus extrem hohen Übertragungsraten und einer beachtlichen Speicherkapazität macht es einfacher als je zuvor, persönliche Dateien zu speichern, mitzunehmen und überall zu teilen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.017 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,45* | € 6,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 4,47* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,70* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,76* | € 7,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|