Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroSD Card 32GB Silicon Power UHS-1 Elite/CL.10 Color + Ad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroSD Card 32GB Silicon Power UHS-1 Elite/CL.10 Color + Ad
MicroSD Card 32GB Silicon Power UHS-1 Elite/CL.10 Color + Ad
Artikel-Nr.:
     832-154300
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBSTHBU1V20SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256GB ist die Elite microSDHC/microSDXC die perfekte Begleitung für leistungsfähige Android Smartphones und Tablets. Denn das Mini-Speicherwunder sorgt dafür, dass diese Geräte für den ständig wachsenden Bedarf an Speicherplatz durch immer bessere Foto- und Videotechnologie gerüstet sind. Für sorgenfreie Foto- und Videoaufnahmen wo das Leben am spannendsten ist – unterwegs.

Eindrucksvolle Leistung für Fotographie und Videoaufnahmen
Für ungetrübtes Vergnügen ohne Ruckeln und Stocken beim Aufnehmen hochauflösender Full HD Videos sorgen UHS Speed Class I (U1) und Class 10 Video Bewertung der Elite microSDHC/microSDXC. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 85MB/s (8GB bis 64GB) und 75MB/s (128GB) und bieten hervorragende Speicher- und Zugriffseffizienz.

Flexibilität für alle Anforderungen des digitalen Alltags
Ob für Spiele, Fotos, Videos oder sonstige Anwendungen - Mit der Elite microSDHC/microSDXC finden Sie die passende Speicherkapazität für Ihre Bedürfnisse und jeden Anlass.

Kann mit allen - durch exzellente Kompabilität
Unsere Elite micro UHS-I Flash Karten Serie erfüllt die Anforderungen der SD Association. Sie sind mit jeglichen digitalen Geräten kompatibel, die SDHC, SDXC und 4K Wiedergabe unterstützen sowie mit allen DSLR Camcordern.

Auf Herz und Nieren geprüft
Stoßgeschützt, röntgenstrahlensicher und wasserdicht für bleibende Erinnerungen. Automatische ECC (error correction code) Funktion für hohe Stabilität bei der Datenübertragung und lebenslange Garantie für entspannte Stürze ins Abendteuer.
Weitere Informationen:
weight:
0.008 kg
height:
0.005 m
width:
0.083 m
depth:
0.123 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSTXBU1V10SP
ab € 13,82*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBSTHBU1V20SP
ab € 3,04*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXBU1V20SP
ab € 7,98*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBSTXDU3V20SP
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.