Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-HUB 4-Port USB3.0, Aluline extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB-HUB 4-Port USB3.0, Aluline extern
DELOCK USB-HUB 4-Port USB3.0, Aluline extern
Artikel-Nr.:
     832-144528
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62534
EAN/GTIN:
     4043619625345
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der Delock USB 3.0 Hub für Notebook oder Tablet ist Ihr mobiler Begleiter, da er ohne Netzteil auskommt. Sie können bis zu 4 USB Geräte mit dem Hub verbinden, der Maximalstrom von 900 mA wird auf die USB Anschlüsse aufgeteilt.
Weitere Informationen:
weight:
0.110 kg
height:
0.037 m
width:
0.154 m
depth:
0.148 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,92*
€ 22,02*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 16,37*
€ 22,58*
€ 6,70*
ab € 16,53*
€ 22,78*
9 Tage
18
€ 5,00*
ab € 19,48*
€ 26,67*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 24,23*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.