Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62534 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62534 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Silber
DeLOCK 62534 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21991499
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62534
EAN/GTIN:
     4043619625345
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der Delock USB 3.0 Hub für Notebook oder Tablet ist Ihr mobiler Begleiter, da er ohne Netzteil auskommt. Sie können bis zu 4 USB Geräte mit dem Hub verbinden, der Maximalstrom von 900 mA wird auf die USB Anschlüsse aufgeteilt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
0.3 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.