Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK PCI Expr Card 2x USB3.0 ext + 2x SATA III int


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK PCI Expr Card 2x USB3.0 ext + 2x SATA III int
DELOCK PCI Expr Card 2x USB3.0 ext + 2x SATA III int
Artikel-Nr.:
     832-144480
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89359
EAN/GTIN:
     4043619893591
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Kurzbeschreibung Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports und zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Technische Daten - Chipsatz: Asmedia (SATA), Etron (USB 3.0) - Anschlüsse: extern: 2 x USB 3.0 Typ A Buchse intern: 2 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse 1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x PCI Express x4, V2.0 - Datentransferraten: USB 3.0 bis zu 5 Gb/s SATA bis zu 6 Gb/s - Unterstützt Battery Charging 1.2 und Apple Fast Charging Systemvoraussetzungen - Windows XP/Vista/7/7-64/8, Linux 3.2.0 - PC mit einem freien PCI Express 2.0 x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz - Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss Packungsinhalt - PCI Express Karte - Treiber CD - Bedienungsanleitung Verpackung - Retail Box
Weitere Informationen:
weight:
0.139 kg
height:
0.030 m
width:
0.157 m
depth:
0.184 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,80*
€ 44,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,18*
€ 45,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 49,80*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 37,72*
€ 50,69*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,34*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.