Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel Pinheader 4Pin -> A Bu/Bu 0.20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel Pinheader 4Pin -> A Bu/Bu 0.20m
DELOCK USB Kabel Pinheader 4Pin -> A Bu/Bu 0.20m
Artikel-Nr.:
     832-143813
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83291
EAN/GTIN:
     4043619832910
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Mit diesem Delock USB Kabel kann ein USB Gerät mit einem USB-A Anschluss intern an den Pfostenstecker des Mainboards angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.012 m
width:
0.161 m
depth:
0.092 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,28*
€ 1,95*
6 Tage
481
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
€ 6,70*
ab € 1,68*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.