Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-142002 Herst.-Nr.: D30885 EAN/GTIN: 7640158660942 |
| |
|
| | |
| Dieses DICOTA Schloss funktioniert ohne Schlüssel und passt für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks, Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv gesichert werden. Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra-lang. Mit den 4 Stellen können Sie ihren individuellen Zahlencode bestimmen und mit bis zu 10‘000 möglichen Zahlenkombinationen für die notwendige Sicherheit sorgen. - Kombinations-Schloss für die Sicherung des Notebooks - Maximaler Diebstahlschutz - Das Schloss verfügt über eine 4-stellige Zahlen-Kombination und ermöglicht bis zu 10'000 Variationen - Sichere Fixierung des Computers an einem unbeweglichem Objekt - Kombinationsschloss für Notebook-Slot - Kabellänge 2,0M - Durchmesser: 5,0 mm - Drei Abstandhalter für unterschiedlich dicke Gehäuse im Lieferumfang (0,4/0,8/1,6 mm) Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.420 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptopkabelschloss dicota, laptopschloss, Notebookschlösser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,63* | € 28,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 28,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,55* | € 35,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|