Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1 TB SATA 6 Gbit/s 7200-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 TB SATA 6 Gbit/s 7200-Festplatte
HP 1 TB SATA 6 Gbit/s 7200-Festplatte
HP 1 TB SATA 6 Gbit/s 7200-Festplatte
HP 1 TB SATA 6 Gbit/s 7200-Festplatte
Artikel-Nr.:
     C2572-LQ037AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ037AA
EAN/GTIN:
     886111482351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Vollständige Suchzeit:
21 ms
Track to track seek time:
2 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
11 ms
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Festplattencontroller:
SATA
Breite:
89 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
101.7 mm
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.