Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-137103 Herst.-Nr.: FH973AA EAN/GTIN: 0884420093077 |
| |
|
|  |  |
 | Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen Single Link DVI-D-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einer Seite und einen DVI-D-Anschluss an der anderen Seite zur Verbindung mit einem DVI-D-Monitorkabel.
Features
Wandelt einen DisplayPort-Ausgang der Grafikkarte in einen DVI-Ausgang für die Verwendung eines Single Link DVI-D-Monitors um. 7,5 Zoll (19,0 cm) Adapter. Verriegelbarer DP-Anschluss für eine sichere Verbindung.
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.082 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.133 m | depth: | 0.217 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,68* | € 8,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 6,69* | € 9,41* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,85* | € 10,97* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 9,06* | € 12,57* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,95* | € 13,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|