Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-137031 Herst.-Nr.: TS64GSDU1 EAN/GTIN: 0760557826491 |
| |
|
| | |
| Die Class 10 SDXC/SDHC Ultra High Speed Speicherkarten von Transcend vereinen die beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesseln das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreichen diese Speicherkarten sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt werden. Somit sind die Speicherkarten ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.
Eigenschaften - Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1) - Class 10 konform - kompatibel zum SD 3.01 Standard - Reibungslose Full HD Videoaufnahmen - Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed Serienaufnahmen - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC) - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Weitere Informationen: | | weight: | 0.012 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.131 m | depth: | 0.122 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, transcend sdhc class 10, sdxc, transcend sdxc, SD Karten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,44* | € 16,03* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,57* | € 16,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,66* | € 16,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,39* | € 17,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,61* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|