Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-137023 Herst.-Nr.: TS16GUSDU1 EAN/GTIN: 0760557824961 |
| |
|
|  |  |
 | Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet.
- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation - Ermöglicht flüssige Full HD Video Aufnahmen - Das perfekte Upgrade für Smartphoes, Tablets und Digitalkameras Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.011 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.131 m | depth: | 0.100 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, Micro SD Karten |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,37* | € 7,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,52* | € 7,74* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,52* | € 7,99* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,73* | € 8,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|