Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB schwarz
aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB schwarz
Artikel-Nr.:
     832-134835
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKUSTP-B
EAN/GTIN:
     4260096492240
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Tastatur: US Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integriertes Touchpad mit zwei Maustasten, 2 m Anschlusskabel, USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
weight:
4.800 kg
height:
0.145 m
width:
0.472 m
depth:
0.552 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 180,08*
€ 215,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 178,61*
€ 215,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.