| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-20958490 Herst.-Nr.: AIX-19K1UKUSTP-B EAN/GTIN: 4260096492240 |
| |
|
| | |
| Tastatur: US Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integriertes Touchpad mit zwei Maustasten, 2 m Anschlusskabel, USB-Anschluss. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 482 x 410 x 44 mm | Energie | Energiequelle | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | Tastatur | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | US Englisch | | Eingabegerät | Touchpad | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 550 mm | | Verpackungstiefe | 460 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | | Paketgewicht | 5900 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |