Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aixcase USB US Englisch Schwarz Tastatur 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aixcase USB US Englisch Schwarz Tastatur 2 m
Aixcase USB US Englisch Schwarz Tastatur 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-993028126
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKUSTP-B
EAN/GTIN:
     4260096492240
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard

Aixcase USB US Englisch Schwarz Tastatur 2 m

Artikeldetails:

  • Rack Höheneinheiten: 1 Typ: Rack-Zubehör Farbe: Schwarz

Aixcase USB US Englisch Schwarz Tastatur 2 m

Produktbeschreibung:

Tastatur: US Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows–Funktionstasten, integriertes Touchpad mit zwei Maustasten, 2 m Anschlusskabel, USB–Anschluss.

– sehr stabile Tastaturschublade Metall lackiert zum Einbau in 19"–Schränke.
– kugelgelagerter Tastaturauszug.
– Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.
– stabiler Handgriff aus Metall.
– Lieferung inkl. Schraubenset zur Befestigung an den vorderen Holmen im 19"–Schrank.
– optional: zwei zusätzliche Montageschienen zur Befestigung an den vorderen und hinteren Holmen im 19"–Schrank (siehe u.g. Zubehör).

Technische Details:

Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
US Englisch
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tastatur–Stil
Gerade
Eingabegerät
Touchpad
Handgelenkauflage
Nein
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Energie
Energiequelle
USB
Maus
Maus enthalten
Nein
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482 x 410 x 44 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
5,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Tastatur, corded keyboard touchpad, industrie tastatur, keyboard touchpad, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 178,27*
€ 217,19*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 178,52*
€ 217,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.