Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 7200 64MB WD1003FZEX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Black 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 7200 64MB WD1003FZEX intern
WD Black 8.9cm (3.5") 1TB SATA3 7200 64MB WD1003FZEX intern
Artikel-Nr.:
     832-134143
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD1003FZEX
EAN/GTIN:
     0718037786469
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
INSPIRIERENDE LEISTUNG. ANSPRUCHSVOLLE KAPAZITÄT.
WD Black-Festplatten sind für Desktop-PC- und Power-User ausgelegt, die Leistung verlangen, und bieten eine Vielzahl an Upgrade-Optionen.

Für Kreative und Technikbegeisterte
WD Black-Laufwerke bieten die beste Leistung für das Speichern großer Multimedia-Dateien wie Fotos, Videos und Anwendungsdateien.

Für Gamer
Leistungsoptimiert und perfekt für Games. WD Black-Laufwerke bieten eine enorme Kapazität zur Speicherung Ihrer wachsenden Spielebibliothek.

Längere Garantie
Jedes WD Black-Laufwerk ist durch eine branchenführende 5-jährige Garantie abgesichert.

HOCHLEISTUNG FÜR POWER-USER
WD Black-Festplatten sind für Kreative, Enthusiasten, Gamer und erfahrene Benutzer konzipiert, die Leistung für Hochleistungsanforderungen verlangen.

ZUM LADEN VON SPIELEN UND GROSSEN DATEIEN
Das WD Black-Laufwerk ist mit einem Dual-Core-Prozessor ausgestattet, der im Vergleich zu einem Single-Core-Prozessor die doppelte Rechenkapazität bietet, um die Laufwerkleistung zu maximieren.

DATENÜBERTRAGUNG MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT
Mit 128 MB Cache in den 5-TB- und 6-TB-Modellen verbessert die Dynamic Cache-Technologie von WD die Leistung in Echtzeit, um den Cache zwischen Lese- und Schreibvorgängen zuzuweisen und zu optimieren.

ERHÖHTE ZUVERLÄSSIGKEIT
Reduziert systembedingte Vibrationen anderer Komponenten und optimiert die Leistung und Zuverlässigkeit.

Kapazität für Basis-Speicher
Die Speichergröße mit bis zu 1 TB ist für Standardbenutzer gedacht, die nicht vorhaben, ihre digitale Bibliothek oder ihr digitales Archiv zu erweitern. Erwerben Sie Basis-Speicher für Fotos, Videos, Spiele, Musik, Dateien usw.

Kapazität für durchschnittliche Speicher
Die Speichergröße von 2 TB bis 4 TB ist für Anwender am besten, die mit Ihrem Smartphone viele Fotos und Videos aufnehmen und Ihre Daten auf zuverlässige Weise sichern oder kopieren möchten. Holen Sie sich Zuverlässigkeit und Kapazität für Ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf.

Kapazität für Enthusiasten und Prosumer
Mit mindestens 5 TB ist diese Speichergröße am besten für diejenigen, die die Zukunft ihres Systems in Erwägung ziehen. Erwerben Sie die höchste Kapazität und eine lange 5-Jahres-Garantie, ob Sie ein Gamer oder ein professioneller Fotograf sind oder eine zunehmende Anzahl an Dateien und Projekten haben.

Höchste Kapazität für Gamers
Wenn die Größe der Spiele wächst, wächst der Bedarf an Kapazität. WD Black-Festplatten liefern die beste Leistung und Zuverlässigkeit für Spiele und eine längere 5-Jahres-Garantie, die den anderen Hochleistungskomponenten Ihres PC entspricht.

Einfache Datensicherungen und Upgrades
Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.
Weitere Informationen:
weight:
0.435 kg
height:
0.033 m
width:
0.134 m
depth:
0.183 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 80,53*
€ 100,11*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 101,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,81*
€ 102,58*
€ 8,50*
ab € 81,84*
€ 105,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,05*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD2003FZEX
ab € 109,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.