Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-133935 Herst.-Nr.: 1159490936 EAN/GTIN: 4007123611867 |
| |
|
| | |
| Die Secure-Tec 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem mit Master Slave Funktion. Das Master-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Slave-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roten Master-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Slave-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 8er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz - Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) und je einer Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) - Mit Master-Slave Funktion: 1 Master, 5 Slave und 2 Permanent = Automatik-Schaltsystem - Lieferumfang: 1 x Secure-Tec Steckerleiste mit Blitzschutz und Master Slave Funktion in der Farbe anthrazit - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: | | weight: | 1.001 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.705 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,064* | € 30,614* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,26* | € 30,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,22* | € 32,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,29* | € 32,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,05* | € 41,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|