|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-1650373000 Herst.-Nr.: AP5821 EAN/GTIN: 0731304278825 |
| |
|
|  |  |
 | APC AP5821. Kabellänge: 1,8 m, Produktfarbe: Schwarz, Anschluss 1: USB-A. Gewicht: 70 g, Verpackungslänge: 16,5 cm, Verpackungsbreite: 235 mm Allgemein Kabellänge 1,8 m Produktfarbe Schwarz Anschluss 1 USB-A Gewicht 70 g Verpackungslänge 16,5 cm Verpackungsbreite 235 mm Leistungen Produktfarbe Schwarz Kabellänge 1,8 m Anschluss 1 USB-A Anschluss 2 HD-15 Steckerverbindergeschlecht Männlich/männlich Verpackungsdaten Gewicht 70 g Verpackungslänge 16,5 cm Verpackungsbreite 235 mm Verpackungshöhe 50 mm Paketgewicht 80 g } |
|  |  |
 | |  |  |
| |