Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-24" 6TFT je max.10Kg Toolbar 2x3TFT silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-24" 6TFT je max.10Kg Toolbar 2x3TFT silber
Neomounts TIS 10"-24" 6TFT je max.10Kg Toolbar 2x3TFT silber
Artikel-Nr.:
     832-130938
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-DTB200
EAN/GTIN:
     8717371442279
Suchbegriffe:
LCD-Brücke
Monitorbrücke
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Toolbar, Modell FPMA-DTB200, ist eine 130 cm breite Tischhalterung für (maximal) 6 Flachbildschirme bis 24" (61 cm). Die Toolbar ermöglicht das Verschieben von Flachbildschirme von links nach rechts über die Querleisten. Die Toolbar wird ohne Monitorhalterungen geliefert. Eine Monitorhalterung wird für jeden Bildschirm benötigt und muss separat erworben werden. Diese Toolbar ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf dem Schreibtisch mittels Tischklemmen. Verschiedene angebotene Halterungsmodelle können mit der Tischhalterung kombiniert werden: FPMA-DTBW200, FPMA-DTBW910 und FPMA-DTBW940. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
9.308 kg
height:
0.170 m
width:
0.205 m
depth:
1.133 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,71*
€ 332,62*
€ 1,95*
ab € 294,30*
€ 333,76*
€ 4,50*
ab € 294,11*
€ 334,44*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 308,82*
€ 348,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 346,89*
€ 390,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,62*
€ 464,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,53*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.