Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink VGA Cable ST/BU black 2x Ferrit Core 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink VGA Cable ST/BU black 2x Ferrit Core 10M
LogiLink VGA Cable ST/BU black 2x Ferrit Core 10M
Artikel-Nr.:
     832-130223
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0019
EAN/GTIN:
     4260113563007
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
- Hochwertiges VGA Verlängerungskabel
- Anschluss 1: HD DSUB 15-pin male
- Anschluss 2: HD DSUB 15-pin female
- Übertragung von Video Daten
- Kabel mit 2x Ferritkern
- Doppelt geschirmt
- Genormt nach UL-2919
- Kabelstärke: AWG 30
Weitere Informationen:
weight:
0.936 kg
height:
0.081 m
width:
0.215 m
depth:
0.186 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,25*
€ 10,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,31*
€ 10,59*
6 Tage
4
€ 9,90*
ab € 7,50*
€ 10,85*
8 Tage
7
€ 5,00*
ab € 8,74*
€ 12,54*
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.