Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Kabel A -> micro B St/St 0.60m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB Kabel A -> micro B St/St 0.60m schwarz
LogiLink USB Kabel A -> micro B St/St 0.60m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-130192
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0057
EAN/GTIN:
     4052792001617
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 0,6m" von LogiLink
USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Ideal zum Übertragen von Daten und Aufladen von Smartphones mit USB B-Micro Standard.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.020 m
width:
0.137 m
depth:
0.099 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
979
1
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,13*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,15*
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,03*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,04*
1 Tag
128
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0058
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
CU0059
ab € 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CU0060
ab € 1,47*
Sonstiges
LOGON
TAK67421
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.