Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-130150 Herst.-Nr.: ID0109 EAN/GTIN: 4052792014563 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Funktastatur und Maus genießen Sie bis zu einer Reichweite von ca. 6 - 10 m Kabellose Freiheit und 13 programmierbaren Hotkeys für schnellen Zugriff. Die Maus mit bis zu 1200 dpi für präziseres und schnelleres Arbeiten verfügt über einen 4-Stufen Energiespar-Modus. Einfach über einen Nano Receiver verbinden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.496 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.121 m | depth: | 0.418 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logilink funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, Tastatur Wireless |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,10* | € 19,42* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,72* | € 21,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,72* | € 21,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 23,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,92* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|