Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S139151 Herst.-Nr.: ID0109 EAN/GTIN: 4052792014563 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Funktastatur und Maus genießen Sie bis zu einer Reichweite von ca. 6 - 10 m Kabellose Freiheit und 13 programmierbaren Hotkeys für schnellen Zugriff. Die Maus mit bis zu 1200 dpi für präziseres und schnelleres Arbeiten verfügt über einen 4-Stufen Energiespar-Modus. Einfach über einen Nano Receiver verbinden. Features: 2.4 GHz Funk Verbindung bis zu 10 m Optischer Sensor mit 1200 dpi Scissor Tastatur mit 13 Multimedia Hotkeys Maus mit 4-Stufen Energiespar-Modus Lieferumfang: USB Nano Receiver + 4x AAA Batterien + Bedienungsanleitung. Hinweise: Abbildung zeigt QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt im QWERTZ-Layout. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ | Übertragungsart: | Funk | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder + Rechtshänder | Kanäle (Details): | 34 2-Wege FR Kanäle | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromversorgung: | 4x Micro-Batterie AAA (enthalten) | Produkt-Art: | Tastatur, Maus-Set | Sensor: | Optisch | Sensor-Auflösung: | 1200 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logilink funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, LogiLink, Desktop Set, Desktop Combo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,10* | € 19,42* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,72* | € 21,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,72* | € 21,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 23,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,92* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|