Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-076730 Herst.-Nr.: ID0109 EAN/GTIN: 4052792014563 |
| |
|
| | |
| LogiLink 2.4GHz Funk-Slim-Tastatur/Maus Set Slim Design Funkmaus und -tastatur Mit dieser Slim Design Tastatur mit Maus können Sie nicht nur optimal arbeiten, sondern lenken die Blick anderer auf Ihren Schreibtisch. Sie sieht nicht nur edel aus, sondern trägt auch keine störenden Kabel bei sich. Eine Verbindung zum PC wird über einen Nano Receiver mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz hergestellt. Die Maus ist durch die hohe Auflösung höchst präzise und schnell. Weitere Informationen: | | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Kabel: | nein | Lieferumfang: | Tastatur, Anleitung | Produktart: | Maus-Tastatur-Set | Produktfarbe: | weiß | Reichweite bis zu: | 10 m | Sonstiges: | 2.4GHz FSK Autolink-Technologie, 34 2-Wege RF Kanäle, Scissor Tastatur mit 13 Multimedia Hotkeys, 1200 DPI optische Präzisionsmaus, 3 Standard Maus Buttons, Maus mit 4-Stufen Energiespar-Modus, Verbindung über Nano Receiver | Tastatur: | QWERTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logilink funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, Computer u. Peripherie, Mäuse und Tastaturen, LogiLink |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,12* | € 19,45* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,66* | € 21,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,77* | € 21,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,52* | € 23,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,93* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|