Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Verlegekabel RJ45 U/UTP Cat5e 100.00m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Verlegekabel RJ45 U/UTP Cat5e 100.00m grau
LogiLink Verlegekabel RJ45 U/UTP Cat5e 100.00m grau
Artikel-Nr.:
     832-129882
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0014
EAN/GTIN:
     4260113565490
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und ist ungeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
1.861 kg
height:
0.104 m
width:
0.233 m
depth:
0.231 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 11,96*
€ 16,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,51*
€ 17,35*
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 17,59*
€ 4,50*
ab € 12,98*
€ 18,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 19,38*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0015
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.