Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/St 5.00m bk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/St 5.00m bk
LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/St 5.00m bk
Artikel-Nr.:
     832-129838
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1043
EAN/GTIN:
     4052792008777
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker. - Anschluss 2: 2x Cinch Stecker. - Farbe: Schwarz. - Länge: 5 Meter.
Weitere Informationen:
weight:
0.109 kg
height:
0.028 m
width:
0.114 m
depth:
0.125 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
237
1
€ 9,90*
ab € 0,97*
€ 1,57*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,01*
€ 1,63*
9 Tage
28
1
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,22*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1042
ab € 0,58*
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.