Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CA1043 Herst.-Nr.: CA1043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 5m Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;RCA-Stecker x2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,43* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,50* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|