Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 2St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 2St.
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 2St.
Artikel-Nr.:
     832-127656
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.013 m
width:
0.121 m
depth:
0.077 m
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,275*
€ 2,805*
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 3,38*
2 Tage
46
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,87*
€ 3,53*
3 Tage
272
2
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,9695*
€ 3,6595*
Lager 832
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 5,35*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,35*
€ 6,37
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,17*
€ 6,15
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,92*
€ 5,85
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,59*
€ 5,46
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,57*
€ 5,44
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 4,35*
€ 5,18
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.