Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9188 2048MB DDR2 PCI-E 8xmDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9188 2048MB DDR2 PCI-E 8xmDP
MATROX M9188 2048MB DDR2 PCI-E 8xmDP
Artikel-Nr.:
     832-124173
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9188-E2048F
EAN/GTIN:
     0790750240268
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9188 PCIe x16 Octal-Multi-Display-Grafikkarte wurde für die unmittelbare Visualisierung großer Datenmengen im Rahmen von effektiven Entscheidungsfindungen konzipiert. Das neueste Angebot aus der M-Series ist die weltweit erste PCIe x16 Octal-Single-Slot-Grafikkarte, die sowohl DisplayPort™- als auch DVI Single-Link-Ausgänge unterstützt, um eine umfassende Kompatibilität mit aktuellen Monitoren zu gewährleisten. Mit 2 GB Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie dem unabhängigen oder gestreckten Desktop-Modus, kann diese Lösung in der Energieversorgung, im Transportwesen und bei der Prozesssteuerung sowie im Finanzwesen und anderen missionskritischen Umgebungen eingesetzt werden, in denen es auf außergewöhnliche Leistungsfähigkeit ankommt.

- Unterstützung von acht hochauflösenden DisplayPort-Monitoren oder DVI-Monitoren
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 (DisplayPort) und 1920 x 1200 (DVI) pro Ausgang
- Native PCI Express (PCIe) x16-Leistung
- Maximale Bandbreite für beste Leistung
- 2 GB Speicher
- Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Monitor-Kontrollraum-Überwachungsanwendungen
- ATX-Formfaktor
- Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
- Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
- Edge Overlap Neu für Windows 7
- Einfache und intuitive Anpassung der überlappenden Pixel um ein nahtloses Bild über bis zu acht Edge-Blending kompatible Projektoren darzustellen
- Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
- Hinzufügen einer weiteren Matrox M-Series Grafikkarte in das gleiche System, um bis zu 16 Monitore mit zwei Karten anzusteuern
- Verknüpfungsmodus der Grafikkarte2
- Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
- Matrox Clone
- Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
- Unternehmensweite Flexibilität
- Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist
- Matrox PowerDesk-Software
- Leichtes Konfigurier
Weitere Informationen:
weight:
1.626 kg
height:
0.112 m
width:
0.228 m
depth:
0.456 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Grafikkarten Matrox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.607,92*
€ 1.749,74*
Frei Haus
ab € 1.627,24*
€ 1.761,03*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.628,87*
€ 1.761,04*
Frei Haus
ab € 1.659,69*
€ 1.794,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,04*
€ 2.095,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,79*
€ 2.078,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,90*
€ 2.019,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,85*
€ 1.977,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,87*
€ 1.938,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84411
ab € 18,36*
Zubehör
C2G
84298
ab € 19,56*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,59*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,70*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 300,28*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,21*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,43*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 512,22*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.