Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 3.0 Color Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 3.0 Color Mix
EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 3.0 Color Mix
Artikel-Nr.:
     832-123016
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128GC410
EAN/GTIN:
     3126170110701
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- Exklusives EMTEC Design - Eine Farbe pro Kapazität - Geringe Abmessungen: 57x19x9mm - USB 2.0: 4, 8, 16, 32GB - USB 3.0: 64, 128GB - Tipp: Verlieren Sie nicht die Kappe, einfach an der Rückseite des Laufwerks befestigen!
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.015 m
width:
0.106 m
depth:
0.151 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,38*
€ 10,88*
9 Tage
32
€ 5,00*
ab € 8,81*
€ 12,81*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 28,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.