Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18300989
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128GC410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Exklusives EMTEC Design - Eine Farbe pro Kapazität - Geringe Abmessungen: 57x19x9mm - USB 2.0: 4, 8, 16, 32GB - USB 3.0: 64, 128GB - Tipp: Verlieren Sie nicht die Kappe, einfach an der Rückseite des Laufwerks befestigen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Braun
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
12 MB/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.