Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

We-Ra. IcyBox 2x2,5" SATAI-II in 3,5" IB-2226StS (b)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
We-Ra. IcyBox 2x2,5" SATAI-II in 3,5" IB-2226StS (b)
We-Ra. IcyBox 2x2,5" SATAI-II in 3,5" IB-2226StS (b)
Artikel-Nr.:
     832-121669
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-2226STS
EAN/GTIN:
     4250078184553
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Suche kleine Partner
Sie sollten beide einen Formfaktor von 2,5" besitzen, als Anschluss SATA und maximal eine Höhe von 9,5 mm aufweisen, damit wir uns noch zusammen wohl fühlen. Wenn wir gut harmonieren, übertrage ich die Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 Gbit/s (SATA I, II).

Vorzeigbar
So passen zwei 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs in einen 3,5"-Schacht. Jede hat ihre eigene Frontklappe und eine LED für Power- und Zugriffsanzeige. Easy Swap erlaubt den schnellen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.

Blitztrennung
Kein Problem – wie als wenn man ein Pflaster abreißen würde. Mit Hot Swap und Plug and Play finde ich schnell neuen Anschluss. Ohne Werkzeuge ist das auch ganz angenehm erledigt.
Weitere Informationen:
weight:
0.437 kg
height:
0.053 m
width:
0.129 m
depth:
0.172 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,97*
€ 41,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 41,37*
€ 4,50*
ab € 30,08*
€ 41,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,48*
€ 45,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 16,85*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 17,35*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 20,03*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.