Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-115486 Herst.-Nr.: 3411470 EAN/GTIN: 4034303016075 |
| |
|
| | |
| Speicherplatz und Hochleistung für Ihre Spiegelreflexkamera Die High Speed SDHC Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 eignen sich besonders für den Gebrauch in Kompakt- oder Spiegelreflexkameras und ermöglichen optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und HD Videoaufnahmen. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit extrem schnellen Übertragungsraten sind die Speicherkarten auf Reisen, Feiern oder auch im Job unverzichtbar.
HIGH SPEED Übertragungsraten Mit den SDHC Karten von Intenso entgeht Ihnen in Zukunft kein Schnappschuss mehr. Die HIGH SPEED Speicherkarten mit Class 10 ermöglichen Datentransferraten von bis zu 25 MB/s. So können Sie die volle Leistung Ihrer Kamera ausschöpfen und werden bei schnellen Momentaufnahmen oder Serienbildern nicht ausgebremst. Weitere Informationen: | | weight: | 0.090 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.119 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,04* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,05* | € 4,31* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,41* | € 4,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,75* | € 5,26* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|