Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SD Karte Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SD Karte Class 10
Intenso SD Karte Class 10
Intenso SD Karte Class 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15571629
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411450
EAN/GTIN:
     4034303016037
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Speicherplatz und Hochleistung für Ihre Spiegelreflexkamera
Die High Speed SDHC Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 eignen sich besonders für den Gebrauch in Kompakt- oder Spiegelreflexkameras und ermöglichen optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und HD Videoaufnahmen. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit extrem schnellen Übertragungsraten sind die Speicherkarten auf Reisen, Feiern oder auch im Job unverzichtbar.

HIGH SPEED Übertragungsraten
Mit den SDHC Karten von Intenso entgeht Ihnen in Zukunft kein Schnappschuss mehr. Die HIGH SPEED Speicherkarten mit Class 10 ermöglichen Datentransferraten von bis zu 25 MB/s. So können Sie die volle Leistung Ihrer Kamera ausschöpfen und werden bei schnellen Momentaufnahmen oder Serienbildern nicht ausgebremst.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
ab € 3,92*
Zubehör
Intenso
3411480
ab € 3,40*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 2,98*
Zubehör
Intenso
3411460
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.