Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge
HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge
Artikel-Nr.:
     832-113439
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2044A
EAN/GTIN:
     4948382762566
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Hat Ihr Unternehmen nur ein geringes Budget und wenig oder gar keine IT-Mitarbeiter oder etablierte Prozesse zur Datensicherung? Die HP RDX-Wechseldatenträger-Kassette ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige, robuste Datensicherungskassette für Workstations und Server. Sicherungen lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen. Dank der schnellen festplattenbasierten Leistung können 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette gespeichert werden. Langlebige Wechseldatenträger-Kassetten und aufwärts- und abwärtskompatible RDX-Dockingstationen reduzieren die Betriebskosten. In Verbindung mit einem HP RDX-Sicherungssystem lässt sich die Lösung nahtlos in die HP Continuous Data Protection Software integrieren und bietet vollständigen Datenschutz sowie einfache und sichere Offsite-Speicherung.

Flexibler, schneller und sicherer Schutz Ihrer Unternehmensdaten

• HP RDX-Wechseldatenträger-Kassetten sind mit 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB erhältlich und erfüllen alle Anforderungen an Budget und Kapazität. Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem bietet Abwärtskompatibilität, da alle aktuellen und zukünftigen Kassetten mit hoher Kapazität eingesetzt werden können.


Schützt Ihre Geschäftsdaten, ohne das Budget zu überlasten

• Dank Kassetten, die für eine lange Nutzungsdauer konzipiert wurden, senkt das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem die laufenden Kosten für Medien und Upgrades.


Funktioniert in vielen SMB-Umgebungen

• Die HP RDX-Wechseldatenträger-Kassette eignet sich für nahezu jede Betriebsumgebung in kleinen Unternehmen.
Weitere Informationen:
weight:
0.351 kg
height:
0.089 m
width:
0.139 m
depth:
0.204 m
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band, RDX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 137,68*
€ 172,16*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 144,92*
€ 180,07*
2 Tage
23
€ 2,50*
ab € 146,48*
€ 183,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 147,77*
€ 184,18*
€ 3,50*
ab € 151,45*
€ 187,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 195,13*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 115,59*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 405,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.