Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE RDX - RDX - 1TB / 2TB - für StorageWorks RDX Removable Disk Backup System DL Server Module (Q2044A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-862270
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2044A
EAN/GTIN:
     4948382762566
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE RDX - RDX - 1 TB / 2 TB - für StorageWorks RDX Removable Disk Backup System DL Server Module
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise HPE
Hersteller Art. Nr.  Q2044A
Modell  Hewlett-Packard HP RDX
EAN/UPC  4948382762566

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE RDX - RDX x 1 - 1 TB
Typ  RDX
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  1 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  2 TB
Entwickelt für  StorageWorks RDX Removable Disk Backup System, RDX Removable Disk Backup System DL Server Module

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  RDX
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  1 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  2 TB
  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP StorageWorks RDX Removable Disk Backup System, RDX Removable Disk Backup System DL Server Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
RDX
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
1 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
2 TB
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band, q2044a, 2044, enterprise, removable, disk, cartridge, hewlett, packard, wechseldatenträgerkassette, cartrstock, 1erpack, storageworks, backup, system, server, module, wechseldatentrgerkassette, wechseldatenträger, kassette, cartr, stock, pack
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 137,01*
€ 172,37*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 175,88*
2 Tage
23
€ 2,50*
ab € 146,36*
€ 183,63*
€ 6,78*
ab € 147,36*
€ 184,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 156,98*
€ 193,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7X52A
ab € 258,46*
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 193,93*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 116,34*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 406,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.