Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RDX USB 3.0 Gen8 DL Server Module Docking Station Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RDX USB 3.0 Gen8 DL Server Module Docking Station Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB
HP RDX USB 3.0 Gen8 DL Server Module Docking Station Speicherlaufwerk RDX-Kartusche 2 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-C8S08A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8S08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk extern
rdx drives
Benötigen Sie eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Lösung zum Schutz von geschäftskritischen Daten und Systemen in Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen? Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige und robuste Datenschutzlösung für Workstations und Server. Backups lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen. Schützen Sie Ihr gesamtes System durch die automatisch ausgeführte HP RDX Continuous Data Protection-Software, die im Lieferumfang enthalten ist. Die Gesamtbetriebskosten verringern sich dank Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Nutzungsdauer und einer aufwärts- und abwärtskompatiblen Dockingstation, bei der keine teuren Upgrades im Hinblick auf künftige Kassetten mit höherer Kapazität erforderlich sind. Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem bietet eine schnelle festplattenbasierte Leistung mit der Möglichkeit, 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträgerkassette zu speichern. Mit den leicht zu transportierenden, langlebigen und robusten Wechseldatenträgern lassen sich Backups einfach und sicher an einem anderen Standort aufbewahren, sodass für umfassende und zuverlässige Datensicherheit gesorgt ist.
Weitere Informationen:
Kapazität ohne Komprimierung:
2000 GB
Kapazität (komprimiert):
4000 GB
Produkttyp:
Speicherlaufwerk
Medientyp:
RDX-Kartusche
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebaut:
Ja
Kompression Verhältnis:
2:1
Datenspeichertyp:
RDX
Breite:
234 mm
Tiefe:
278 mm
Höhe:
152 mm
Gewicht:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2042A
ab € 100,04*
Zubehör
HP
Q2044A
ab € 136,95*
Zubehör
HP
Q2046A
ab € 220,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.