Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks RDX500 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StorageWorks RDX500 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 500 GB
HPE StorageWorks RDX500 Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 500 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15514495
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B7B66A
EAN/GTIN:
     887111403520
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk extern
rdx drives
Benötigen Sie eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Lösung zum Schutz geschäftskritischer Daten und Systeme in kleinen Unternehmen? Das HP RDX Wechseldatenträger-Backupsystem ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige und robuste Datenschutzlösung für Workstations und Server. Sicherungen können auf einfache Weise durch den Dateizugriff per Drag-and-Drop ausgeführt werden. Das gesamte System wird mit der automatisch ablaufenden HP RDX Continuous Data Protection-Software geschützt. Die Gesamtbetriebskosten verringern sich dank Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Nutzungsdauer und einer aufwärts- und abwärtskompatiblen Dockingstation, bei der keine teuren Upgrades im Hinblick auf künftige Kassetten mit höherer Kapazität erforderlich sind. Das RDX Wechseldatenträger-Backupsystem bietet eine hohe festplattenbasierte Leistung mit der Möglichkeit, 320 GB, 500 GB oder 1 TB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette zu speichern. Mit den leicht zu transportierenden, langlebigen und robusten Wechseldatenträgern lassen sich Sicherungen einfach und sicher an einem anderen Standort aufbewahren, sodass für umfassenden und zuverlässigen Datenschutz gesorgt ist.

Der einfache Weg zum Schutz von Unternehmensdaten

• Das HP RDX Wechseldatenträger-Backupsystem unterstützt den Drag-and-Drop-Dateizugriff und macht das Sichern von Daten so bequem und einfach wie das Klicken mit der Maus. Für automatische Datensicherungen empfiehlt sich die HP RDX Software für kontinuierlichen Datenschutz, die einfach zu verwenden ist und umfassenden Schutz bei der Sicherung von Workstation- und Serverdaten bietet.


Niedrigere Gesamtkosten für den Schutz von Unternehmensdaten

• Niedrigere fortlaufende Kosten für Medien und Upgrades durch Datenträgerkassetten mit einer langen Lebensdauer.


Datenschutz durch einfache und sichere Offsite-Speicherung von Backups

• Mit den robusten, tragbaren und strapazierfähigen Wechseldatenträger-Kassetten können geschäftskritische Sicherungsdaten für Archivierung, Disaster Recovery und Datenübertragungen einfach und sicher ausgelagert werden.


Große Flexibilität für die Umgebung in den meisten kleinen Unternehmen

• Kompatibilität mit vielen Hardware- und Softwarekomponenten. Für nahezu jede Betriebsumgebung kleiner Unternehmen geeignet. (Weitere Informationen siehe HP Backup Kompatibilität.)
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
500 GB
Kapazität (komprimiert)
1000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
RDX-Kartusche
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompression Verhältnis
2:1
Datenspeichertyp
RDX
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
5.25 "
Tiefe
198.1 mm
Höhe
203.2 mm
Gewicht
1680 g
Datenübertragung
Laufwerk, Übertragungsrate
200 MB/s
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,93*
€ 483,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1FM9PE
ab € 199,63*
Zubehör
HP
U1FN0PE
ab € 209,90*
Zubehör
HP
U1FN2PE
ab € 1.440,13*
Zubehör
HP
U6MM1E
ab € 7.695,05*
Zubehör
HP
U6CS9E
ab € 7.160,90*
Zubehör
HP
U6ML5E
ab € 7.627,53*
Zubehör
HP
U6CS6E
ab € 7.133,64*
Zubehör
HP
U6CT0E
ab € 9.545,52*
Zubehör
HP
U6ML6E
ab € 10.152,53*
Zubehör
HP
U6CS7E
ab € 9.509,15*
Zubehör
HP
U6CS8E
ab € 11.883,66*
Zubehör
HP
U6CT1E
ab € 11.928,11*
Zubehör
HP
U6MM0E
ab € 12.729,04*
Zubehör
HP
U6CT7E
ab € 11.966,48*
Zubehör
HP
U1GQ9E
ab € 629,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.