Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-112560 Herst.-Nr.: IB-273STU3 EAN/GTIN: 4250078185628 |
| |
|
| | |
| A True Love Story Wenn hochwertiger Kunststoff und Aluminium eine Verbindung eingehen, hat man das Beste aus zwei Welten vereint. Die besondere Leichtigkeit des Kunststoffs und die gute Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums sorgen dafür, dass bei all der Ästhetik die Funktionalität des Gehäuses nicht verloren geht.
Schnell unterwegs Das leichte Material macht das IB-273StU3 zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Damit es dort auch gut geschützt bleibt, kommt es mit einem passenden Beutel, der z.B. Kratzer abwendet. Die hohe Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s durch USB 3.0 sorgt für die nötige Geschwindigkeit, falls es mal schneller gehen soll.
Hot Stuff Der schnelle Austausch der Festplatte im Betrieb (HotSwap) und die Fähigkeit Plug & Play, ermöglichen dem Anwender die nahtlose Inbetriebnahme der gewechselten Festplatte. Weitere Informationen: | | weight: | 0.192 kg | height: | 0.046 m | width: | 0.137 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,26* | € 15,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,27* | € 15,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 11,37* | € 15,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,77* | € 15,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,88* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|