Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

externes 2,5" Festplatten Gehäuse IB-273StU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - externes Gehäuse IB-273StU3
Titelbild - externes Gehäuse IB-273StU3
Seitlich mit Anschlüssen - externes Gehäuse IB-273StU3
seitlich Draufsicht - externes Gehäuse IB-273StU3
seitlich Draufsicht - externes Gehäuse IB-273StU3
über Kopf - externes Gehäuse IB-273StU3
Artikel-Nr.:
     C2671-20301
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20301
EAN/GTIN:
     4250078185628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten mit USB 3.0 Anschluss.
Übertragungsrate: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s.
Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac und Linux.
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität ohne Limit.
Inklusive Transporttasche.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 5 Gbit/s
Festplattenaufnahme:
1x 2,5 Zoll
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Schnittstelle:
1x USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, festplattengehäuse raidsonic, IB-273StU3, ICY BOX, HDD, SSD, externes Gehäuse, Case, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
€ 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.