Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB SanDisk Cruzer Glide


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB SanDisk Cruzer Glide
USB-Stick 32GB SanDisk Cruzer Glide
Artikel-Nr.:
     832-111054
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659075576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk ist eine einfache und sichere Option, um wichtige Dateien weiterzugeben, zu transportieren und zu sichern. Dieses Flash-Laufwerk mit kompaktem Design und versenkbarem USB-Anschluss ist ideal für alle, die eine tragbare Speicherlösung für Medien- und persönliche Dateien benötigen.

- Leichtes, kompaktes, handliches Design
- Bis zu 128GB Kapazität: viel Speicherplatz für die wichtigsten Daten
- SanDisk SecureAccess Software für Passwortschutz von Dateien
- Versenkbarer USB-Anschluss

Leichtes Design mit versenkbarem USB-Anschluss

Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk bietet ein elegantes, optimiertes Design mit attraktiver, schwarzroter Farbgestaltung. Dank seiner kompakten Größe passt es problemlos in eine Jacken- oder Handtasche. Der Anschluss des USB-Laufwerks lässt sich mit einer Betätigung der Schiebefunktion versenken, damit das Laufwerk geschützt ist, wenn es nicht verwendet wird.

Laufwerk mit hoher Kapazität für wichtige Dateien

Das Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich, sodass Sie Ihre wichtigsten Medien immer mitnehmen können. Sie können viele Stunden HD-Videos, ganze Fotoalben, Ihre Musikbibliothek und wichtige Dokumente speichern, weitergeben und transportieren.

Schneller Datentransfer per Drag-and-drop

Schließen Sie das Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die gewünschten Dateien in den Ordner des Laufwerks, um Dateien auf das Laufwerk zu übertragen. Es sind keine zusätzlichen Treiber oder Softwareprogramme erforderlich, sodass Sie sofort Dateien übertragen und sichern können.

SanDisk SecureAccess Software schützt Dateien mit Passwort und Verschlüsselung

Auf allen Cruzer Glide USB Flash-Laufwerken ist SanDisk SecureAccess vorinstalliert, das Ihnen das Erstellen eines passwortgeschützten Ordners für vertrauliche Dateien ermöglicht. Der Passwortschutz nutzt 128-Bit-AES-Verschlüsselung, sodass Sie Ihr Laufwerk gemeinsam mit anderen nutzen können, ohne Zugriff auf private Dokumente zu gewähren.
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.014 m
width:
0.077 m
depth:
0.127 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 6,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,60*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 7,26*
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,26*
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.